WEG CWM300N-22-30E13 Contactor, 208-250V, 50/60Hz-DC

Raktáron
Cikkszám: BB9QGV Típus: CWM300N-22-30E13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,675.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WEG CWM50N-00-30V18 kontaktor, 110 V 50 Hz-en/120 V 60 Hz-en | BB2MJZ CWM50N-00-30V18€175.93
WEG CWM150N-22-30E10 Kontaktor, 110-130V, 50/60Hz-DC | BB2YNG CWM150N-22-30E10€983.37
WEG CWM300N-22-30E10 Kontaktor, 110-130V, 50/60Hz-DC | BB3XHV CWM300N-22-30E10€1,675.37
WEG CWM18N-10-30V18 kontaktor, 110 V 50 Hz-en/120 V 60 Hz-en | BB4UDV CWM18N-10-30V18€109.43
WEG CWM95N-00-30V18 kontaktor, 110 V 50 Hz-en/120 V 60 Hz-en | BB4WYU CWM95N-00-30V18€279.72
WEG CWM32N-11-30V18 kontaktor, 110 V 50 Hz-en/120 V 60 Hz-en | BB6BRN CWM32N-11-30V18€134.24
WEG CWM50N-00-30V30 kontaktor, 208V 50Hz-en/240V 60Hz-en | BB7CVC CWM50N-00-30V30€175.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG CWM300N-22-30E13 Contactor, 208-250V, 50/60Hz-DC
€1,675.37 /Mértékegység