Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEG CAB-RS-7 5M távirányítós kábel 7.5 méter a CFW700-hoz | AA4LBF 12T644

WEG CAB-RS-7 5M távvezérlő kábel 7.5 méter CFW700-hoz

Raktáron
Tétel: AA4LBF Modell: CAB-RS-7 5MKereszthivatkozás: 12T644

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli kezelő kábel
Kábel hossza7.5m
KábeltípusTávoli kezelő
Mélység297 "
FunkcióCsatlakozás távvezérlőhöz és kommunikáció a CFW700 VFD-vel
Magasság1"
Szerelési típusdugaszolható
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8544422000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMélységÁr
WEG CAB-RS-1M távirányítós kábel 1 méter CFW700 | AA4LBB 12T640 CAB-RS-1M1m36 "€55.30
WEG CAB-RS-2M távvezérlő kábel 2 méteres CFW700 | AA4LBC 12T641 CAB-RS-2M2m72 "€60.49
WEG CAB-RS-3M távkezelő kábel 3 méteres CFW700 | AA4LBD 12T642 CAB-RS-3M3m119 "€67.51
WEG CAB-RS-5M távvezérlő kábel 5 méteres CFW700 | AA4LBE 12T643 CAB-RS-5M5m198 "€58.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG CAB-RS-7 5M távvezérlő kábel 7.5 méter CFW700-hoz
€70.12 /Mértékegység