WEG .5082OS1AEC56 párologtató hűtőmotor, 115 V, gyűrűs automatikus | AE7WRY 6AYN9

WEG .5082OS1AEC56 párolgási hűtőmotor, 115 V, gyűrűs automatikus

Raktáron
Tétel: AE7WRY Modell: .5082OS1AEC56Kereszthivatkozás: 6AYN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők8.2/4.6
HP1 / 2, 1 / 6
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaGyűrű
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Sebességek száma2
Teljes hossz9 9 / 16 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba7.437 "
ForgásCWSE
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1 11 / 16 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7175
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8501514040
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPCsenget a csengőközpontbaTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHossz kevesebb tengelyÁr
WEG .3382OS1AEC56 párologtató hűtőmotor, 115 V, gyűrűs golyó | AE7WRX 6AYN8 .3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€288.66
WEG .7582OS1AEC56 párologtató hűtőmotor, 115 V, golyós automata | AE7WRZ 6AYP0 .7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€378.66
WEG 00182OS1AEC56 párolgási hűtőmotor, gyűrű 115 V, 13 | AE7WTA 6AYP1 00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "€565.06
WEG .5082OS1DEC56 párologtató hűtőmotor, 240 V, gyűrűs automatikus | AE7WTB 6AYP2 .5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€376.43
WEG .7582OS1DEC56 párolgási hűtőmotor, gyűrűs 240V, 14 | AE7WTC 6AYP3 .7582OS1DEC569 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€426.07
WEG 00182OS1DEC56 párolgási hűtőmotor, 1-15/16 hüvelykes hosszúság | AE7WTD 6AYP4 00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "€598.30
WEG .5018OS1DEC56 párologtató hűtőmotor, 240 V, golyós automata | AE7WTE 6AYP5 .5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€289.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG .5082OS1AEC56 párolgási hűtőmotor, 115 V, gyűrűs automatikus
€315.74 /Mértékegység