WEG .5036ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/2 LE, 3500 ford./perc, 56c | AG4ZPD 35JG08

WEG .5036ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/2 LE, 3500 ford./perc, 56c

Raktáron
Tétel: AG4ZPD Típus: .5036ES3E56C-SKereszthivatkozás: 35JG08

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€479.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.8-1.6/0.84
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9 21 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3500
Névleges hatékonyság68.0%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 17 / 32 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1-1 / 2 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.675
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportTeljes terhelésű erősítőkHPRPM tartományTételHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG .2536ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/4 LE, 3475 ford./perc, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91/0.451/43001-3600Általános rendeltetésű motor9 16 / 64 "347557.5%€425.56
WEG .2518ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/4 LE, 1765 ford./perc, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0/0.521/41701-1800Általános rendeltetésű motor9 16 / 64 "176570.0%€435.24
WEG .3336ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/3 LE, 3485 rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06 .3336ES3E56C-S3001-36001.3-1.2/0.601/33001-3600Általános rendeltetésű motor9 16 / 64 "348562.0%€437.14
WEG .3318ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/3 LE, 1765 ford./perc, 56c | AG4ZPC 35JG07 .3318ES3E56C-S1701-18001.3-1.2/0.621/31701-1800Általános rendeltetésű motor9 21 / 32 "176574.0%€448.89
WEG .5018ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/2 LE, 1760 ford./perc, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7/0.861/21701-1800Általános rendeltetésű motor9 21 / 32 "176077.0%€494.22
WEG .5012ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/2 LE, 1160 ford./perc, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9/0.991/21101-1200Általános rendeltetésű motor10.437 "116072.0%€712.04
WEG .7536ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 3/4 LE, 3475 ford./perc, 56c | AG4ZPG 35JG11 .7536ES3E56C-S3001-36002.5-2.2/1.13/43001-3600Általános rendeltetésű motor9 21 / 32 "347572.0%€507.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG .5036ES3E56C-S általános rendeltetésű motor, 3 fázis, Tefc 1/2 LE, 3500 ford./perc, 56c
€479.18 /Mértékegység