WEG 12518EG3G444T-W22 Motor, 3 Phase, 125 Hp, Rpm 1785 444/5t | AC8BGL 39J140

WEG 12518EG3G444T-W22 motor, 3 fázis, 125 LE, fordulatszám 1785 444/5t

Raktáron
Tétel: AC8BGL Típus: 12518EG3G444T-W22Kereszthivatkozás: 39J140

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,635.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportSzuper prémium
Keret444 / 5T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők144
HP125
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely36.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1785
Névleges hatékonyság96.2%
Teljes hossz45 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.3.375 "
A tengely hossza8.5 "
Feszültség460
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 842.4
Hajó magassága (cm)94.74
Hajó hossza (cm)139.95
Hajószélesség (cm)107.19
HS-kód8501534080
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM csoportRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségÁr
WEG 00136EG3E143T-W22 motor, 3 fázis, 1 LE, rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,094.12
WEG 00156EG3E143T-W22 motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,082.56
WEG 00158EG3EL145T-W22 motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,266.01
WEG 00236EG3E145T-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,249.75
WEG 00218EG3EL145T-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,308.47
WEG 00336EG3E182T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/460€1,502.46
WEG 00318EG3E182T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/460€1,243.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 12518EG3G444T-W22 motor, 3 fázis, 125 LE, fordulatszám 1785 444/5t
€28,635.93 /Mértékegység