WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 30 LE, 1765 ford./perc, 286t | AA8MBZ 19C667

WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 30 LE, 1765 ford./perc, 286t

Raktáron
Tétel: AA8MBZ Típus: 03018ST3QIERB286T-WKereszthivatkozás: 19C667

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,595.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret286T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők35.1
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP30
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely23.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság93.6%
Sebességek száma1
Teljes hossz27 59 / 64 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.2"
A tengely hossza4.5 "
Feszültség460
5 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 208.8
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)82.04
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8501528040
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percHatékonysági csoportKeretNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományTengely Dia.Ár
WEG 01518ST3QIERB254T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 15 LE, 1765 ford./perc, 254t | AA8MBW 19C664 01518ST3QIERB254T-W1765NEMA Premium (R)254T92.4%23.25 "1701-18001701-18001.75 "€4,439.04
WEG 02018ST3QIERB256T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 20 LE, 1765 ford./perc, 256t | AA8MBX 19C665 02018ST3QIERB256T-W1765NEMA Premium (R)256T93.0%25 "1701-18001701-18001.75 "€5,094.67
WEG 02518ST3QIERB284T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 25 LE, 1765 ford./perc, 284t | AA8MBY 19C666 02518ST3QIERB284T-W1765NEMA Premium (R)284T93.6%26.5 "1701-18001701-18002"€6,756.40
WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 40 LE, 1775 ford./perc, 324t | AA8MCA 19C668 04018ST3QIERB324T-W1775NEMA Premium (R)324T94.1%29.5 "1701-18001701-18002.25 "€8,224.52
WEG 05018ST3QIERB326T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 50 LE, 1775 ford./perc, 326t | AA8MCB 19C669 05018ST3QIERB326T-W1775NEMA Premium (R)326T94.5%31 7 / 64 "1701-18001701-18002.25 "€8,487.05
WEG 00312EG3EL213T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, rpm 1175 213t | AC8BEW 39J102 00312EG3EL213T-W221175Szuper prémium213T90.2%19.5 "1101-12001101-12001.375 "€1,815.65
WEG 00118OT1B56-S általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 1 LE, 1750 RPM, 115/208-230 V AC | CL4YFP 00118OT1B56-S--------€802.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 30 LE, 1765 ford./perc, 286t
€6,595.98 /Mértékegység