WEG 00312EG3EL213T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, rpm 1175 213t | AC8BEW 39J102

WEG 00312EG3EL213T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, fordulatszám 1175 213 t

Raktáron
Tétel: AC8BEW Típus: 00312EG3EL213T-W22Kereszthivatkozás: 39J102

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,815.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportSzuper prémium
Keret213T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők4.30
HP3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely16.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1175
Névleges hatékonyság90.2%
Teljes hossz19.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Feszültség208-230/460
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percHatékonysági csoportKeretNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományTengely Dia.Ár
WEG 01518ST3QIERB254T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 15 LE, 1765 ford./perc, 254t | AA8MBW 19C664 01518ST3QIERB254T-W1765NEMA Premium (R)254T92.4%23.25 "1701-18001701-18001.75 "€4,439.04
WEG 02018ST3QIERB256T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 20 LE, 1765 ford./perc, 256t | AA8MBX 19C665 02018ST3QIERB256T-W1765NEMA Premium (R)256T93.0%25 "1701-18001701-18001.75 "€5,094.67
WEG 02518ST3QIERB284T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 25 LE, 1765 ford./perc, 284t | AA8MBY 19C666 02518ST3QIERB284T-W1765NEMA Premium (R)284T93.6%26.5 "1701-18001701-18002"€6,756.40
WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 30 LE, 1765 ford./perc, 286t | AA8MBZ 19C667 03018ST3QIERB286T-W1765NEMA Premium (R)286T93.6%27 59 / 64 "1701-18001701-18002"€6,595.98
WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 40 LE, 1775 ford./perc, 324t | AA8MCA 19C668 04018ST3QIERB324T-W1775NEMA Premium (R)324T94.1%29.5 "1701-18001701-18002.25 "€8,224.52
WEG 05018ST3QIERB326T-W Finfan motor, 3 fázis, Tefc 50 LE, 1775 ford./perc, 326t | AA8MCB 19C669 05018ST3QIERB326T-W1775NEMA Premium (R)326T94.5%31 7 / 64 "1701-18001701-18002.25 "€8,487.05
WEG 00118OT1B56-S általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 1 LE, 1750 RPM, 115/208-230 V AC | CL4YFP 00118OT1B56-S--------€802.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00312EG3EL213T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, fordulatszám 1175 213 t
€1,815.65 /Mértékegység