SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield AB9EUR-hoz | AH4WXP 35PD38

SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield AB9EUR-hoz

Raktáron
Tétel: AH4WXP Modell: HS-003-2CMD7Kereszthivatkozás: 35PD38

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőpajzs
Rögzítő típusaGyorsan kioldható szövetszárny
Magasság15.75 "
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
Hossz11 "
Temp. Hatótávolság500 fok F
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)64.77
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Hővédő pajzs AB9EUL-hoz | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€203.47
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Heatshield For AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002-2CMD512 "8"10.5 "€307.45
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 Hővédő pajzs AB9EUQ-hoz | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€329.45
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Hővédő pajzs AB9EUM-hez | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€209.55
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Hővédő pajzs AB9EUJ-hez | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€214.12
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Hővédő pajzs AB9EUN-hoz | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€209.55
SHANNON INSULTECH HS-008-2CMD1 Hővédő pajzs AB9EUK-hoz | AH4WXV 35PD43 HS-008-2CMD19.5 "5.5 "9.5 "€214.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield AB9EUR-hoz
€307.45 /Mértékegység