WEG 02036OT3E254JM-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6jm 23.8a | AG3FFV 33HT95

WEG 02036OT3E254JM-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6jm 23.8a

Raktáron
Tétel: AG3FFV Típus: 02036OT3E254JM-SKereszthivatkozás: 33HT95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,428.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret254 / 6JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők52.6-47.6/23.8
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP20
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely16 23 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3520
Névleges hatékonyság91.0
Teljes hossz21 31 / 32 "
Fázis3
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza5.25 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118OT3E143JM-S szivattyúmotor, 1 LE, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis176085.5€957.33
WEG 00156OT3E143JM-S szivattyúmotor, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis349584.0€1,163.31
WEG 00158OT3E145JM-S szivattyúmotor, 1-1/2 LE, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis175586.5€1,083.59
WEG 00218OT3E145JM-S szivattyúmotor, 2 LE, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis174586.5€1,164.14
WEG 00318OT3E182JM-S szivattyúmotor, 3 LE, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39 00318OT3E182JM-S12 17 / 32 "NEMA Premium182 / 4JM40 fok CSzivattyúk3-fázis176589.5€1,287.28
WEG 00336OT3E145JM-S szivattyúmotor, 3 LE, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis347585.5€1,284.26
WEG 00518OT3E184JM-S szivattyúmotor, 5 LE, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 fok CSzivattyúk3-fázis175089.5€1,667.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 02036OT3E254JM-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6jm 23.8a
€4,428.36 /Mértékegység