WEG 00318OT3E182JM-S szivattyúmotor, 3 LE, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39

WEG 00318OT3E182JM-S szivattyúmotor, 3 LE, 182/4jm 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AG3FBK Típus: 00318OT3E182JM-SKereszthivatkozás: 33HN39

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,161.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret182 / 4JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők8.5-7.7/3.8
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely12 17 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság89.5
Teljes hossz16.625 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4 7 / 64 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.595
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118OT3E143JM-S szivattyúmotor, 1 LE, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis176085.5€863.59
WEG 00156OT3E143JM-S szivattyúmotor, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis349584.0€1,049.40
WEG 00158OT3E145JM-S szivattyúmotor, 1-1/2 LE, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis175586.5€977.51
WEG 00218OT3E145JM-S szivattyúmotor, 2 LE, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis174586.5€1,050.18
WEG 00336OT3E145JM-S szivattyúmotor, 3 LE, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 fok CSzivattyúk3-fázis347585.5€1,158.53
WEG 00518OT3E184JM-S szivattyúmotor, 5 LE, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 fok CSzivattyúk3-fázis175089.5€1,460.82
WEG 00536OT3E182JM-S szivattyúmotor, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBP 33HN54 00536OT3E182JM-S12.156 "NEMA Premium182 / 4JM40 fok CSzivattyúk3-fázis351086.5€1,375.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00318OT3E182JM-S szivattyúmotor, 3 LE, 182/4jm 208-230/460v
€1,161.27 /Mértékegység