Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55080.075.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/4-10, 20PK | AB7GGR 22YK32

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/4-10, 20PK

Raktáron
Cikkszám: AB7GGR Modell: U55080.075.0001Kereszthivatkozás: 22YK32

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€53.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság41 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4 "
Menet típusaUNC
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/4-10, 20PK
€53.92 /csomag