WEG 01012OS3EOW256T Kútmotor, 10 LE, 1110 ford./perc, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5

WEG 01012OS3EOW256T kútmotor, 10 LE, 1110 ford./perc, 208-230/460

Raktáron
Cikkszám: AC9KMH Típus: 01012OS3EOW256TKereszthivatkozás: 3HAN5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,481.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajkút szivattyú motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakÚjrafelhasználható labda
AdóInverter
Hatékonysági csoportEPAct Eff, NEMA MG1 12-11. Táblázat
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezfehér
Keret256T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők29.9-27.0/13.5
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely18.375 "
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramOlajkút szivattyúk
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1110
Névleges hatékonyság83.0
Teljes hossz22.375 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4"
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460
1-1 / 2 évf.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.8
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)69.34
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakAdóHossz kevesebb tengelyMotorház kialakításaSzerelési helyzetAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00312ES3EOW215T-W22 olajkút motor, 3 LE, 1060 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223LabdaFolyamatos16.125 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes106073.9€1,778.95
WEG 00512ES3EOW215T-W22 olajkút motor, 5 LE, 1070 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225LabdaFolyamatos16.125 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes107077.5€2,066.09
WEG 00509ES3EOW256T-W22 olajkút motor, 5 LE, 825 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7 00509ES3EOW256T-W225Újrafelhasználható labdaFolyamatos20 15 / 16 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes82577.0€3,743.23
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Kútmotor, 7.5 LE, 1125 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Újrafelhasználható labdaFolyamatos19.187 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes112583.8€2,951.89
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Kútmotor, 10 LE, 1110 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Újrafelhasználható labdaFolyamatos20 15 / 16 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes111080.0€3,531.75
WEG 01009ES3EOW286T-W22 olajkút motor, 10 LE, 830 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Újrafelhasználható labdaFolyamatos23 5 / 16 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes83082.5€5,384.34
WEG 01512ES3EOW284T-W22 Kútmotor, 15 LE, 1115 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZR 6FHZ1 01512ES3EOW284T-W2215Újrafelhasználható labdaFolyamatos21 13 / 16 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes111585.0€4,637.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01012OS3EOW256T kútmotor, 10 LE, 1110 ford./perc, 208-230/460
€3,481.39 /Mértékegység