WEG 00636OS1XCD182/4Y légkompresszor motor, 6.5 LE, 3510 ford./perc 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302

WEG 00636OS1XCD182/4Y légkompresszor motor, 6.5 LE, 3510 ford./perc 240v 182/4t

Raktáron
Tétel: AA4ZLG Típus: 00636OS1XCD182/4YKereszthivatkozás: 13L302

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€959.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor mellékelveIgen
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret182 / 4Y
Teljes terhelésű erősítők23.0
HP6.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3510
Teljes hossz15 11 / 16 "
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.805
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percTeljes hosszSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
WEG 00436OS1DCDG56HZ légkompresszor motor, 4 LE, 3440 ford./perc 230v 56hz | AA4ZLD 13L296 00436OS1DCDG56HZ56HZ16.54344014.25 "1.15230€825.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00636OS1XCD182/4Y légkompresszor motor, 6.5 LE, 3510 ford./perc 240v 182/4t
€959.72 /Mértékegység