WEG 00436OS1DCDG56HZ légkompresszor motor, 4 LE, 3440 ford./perc 230v 56hz | AA4ZLD 13L296

WEG 00436OS1DCDG56HZ légkompresszor motor, 4 LE, 3440 ford./perc 230v 56hz

Raktáron
Tétel: AA4ZLD Típus: 00436OS1DCDG56HZKereszthivatkozás: 13L296

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€825.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor mellékelveIgen
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők16.5
HP4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3440
Teljes hossz14.25 "
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9845
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPAdattábla fordulat / percTeljes hosszSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
WEG 00636OS1XCD182/4Y légkompresszor motor, 6.5 LE, 3510 ford./perc 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302 00636OS1XCD182 / 4Y182 / 4Y23.06.5351015 11 / 16 "1.0240€959.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00436OS1DCDG56HZ légkompresszor motor, 4 LE, 3440 ford./perc 230v 56hz
€825.61 /Mértékegység