WEG 00518ES3ESA90LR lapos motor, 5 LE, 1740 ford./perc, 208-230/460v | AD7RUF 4GCH8

WEG 00518ES3ESA90LR szárnyas motor, 5 LE, 1740 ford./perc, 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AD7RUF Típus: 00518ES3ESA90LRKereszthivatkozás: 4GCH8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,212.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűrész Arbor Motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret90L
Teljes terhelésű erősítők15.5-14.1/7.03
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely24 "
Motoros alkalmazásPower Tools
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésLáb
Adattábla fordulat / perc1740
Fázis3
ForgásCCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.30mm
A tengely hossza2.5 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percRPM tartományFeszültségÁr
WEG 00336ES3ESA80SR Arbor Motor, 3 LE, 3500 rpm, 208-230/460v | AD7RUB 4GCH4 00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,778.40
WEG 00536ES3ESA80MR lapos motor, 5 LE, 3470 ford./perc, 208-230/460v | AD7RUD 4GCH6 00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€2,120.98
WEG 00736ES3ESA80LR szárnyas motor, 7.5 LE, 3490 ford./perc, 208-230/460V | AD7RUH 4GCJ1 00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,922.88
WEG 00736ES3HSA80LR fűrészlapos motor, 7-1/2 LE, 3490 ford./perc, 575 V | AD7RUK 4GCJ3 00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-3600575€3,059.58
WEG 00718ES3ESA90LR szárnyas motor, 7.5 LE, 1720 ford./perc, 208-230/460V | AD7RUM 4GCJ5 00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€3,427.75
WEG 01036ES3ESA90LR lapos motor, 10 LE, 3480 ford./perc, 208-230/460v | AD7RUP 4GCJ7 01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€3,575.39
WEG 01036ES3HSA90LR fűrészlapos motor, 10 LE, 3480 ford./perc, 575 V | AD7RUR 4GCJ9 01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,575.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00518ES3ESA90LR szárnyas motor, 5 LE, 1740 ford./perc, 208-230/460 V
€3,212.89 /Mértékegység