WEG 00312ET3E213TWLT villanymotor

Raktáron
Cikkszám: BC3HDY Típus: 00312ET3E213TWLT

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,683.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WEG 55036OT3G447/9TS elektromotor, 550 LE, 60 Hz, 3565 ford./perc | BB2JDW 55036OT3G447/9TS-
ajánlatkérés
WEG SCP-216-259/250V elektromotor | BB2YZV SCP-216-259 / 250V-
ajánlatkérés
WEG EX-N DRAIN DUGÓ Elektromos motor | BB3DRY EX-N LEVEZETÉS DUGÓ-
ajánlatkérés
WEG JCI-CMP-M-B6-S51 elektromotor | BB3RCD JCI-CMP-M-B6-S51-
ajánlatkérés
WEG 31518XP3YAX355MLF3 elektromotor, 430 LE, 50 Hz, 1500/1800 ford./perc | BB4AZC 31518XP3YAX355MLF3-
ajánlatkérés
WEG E01818EP3Y180MF3-W22 elektromotor | BB4CMQ E01818EP3Y180MF3-W22-
ajánlatkérés
WEG 00118ET3EAL90S Elektromos motor | BB4EFN 00118ET3EAL90S€466.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00312ET3E213TWLT villanymotor
€1,683.16 /Mértékegység