FABORY B04211.075.0400 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, 30PK | CG6VFY 166Z03

FABORY B04211.075.0400 Szerkezeti csavar anyával, 3/4-10 menetméret, 30PK

Raktáron
Tétel: CG6VFY Típus: B04211.075.0400Kereszthivatkozás: 166Z03

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€187.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza4
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.1 1 / 4 "
Fejmagasság15 / 32 "
Hossz4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM 563, ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar anyával
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 8
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2455
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Nehéz dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04211.075.0400 Szerkezeti csavar anyával, 3/4-10 menetméret, 30PK
€187.44 /csomag