WEG 00236OT3H145T-S motor, 3 fázis, 2 LE, 3510 143/5T 575V, 1.94A | AH3QTL 33HP01

WEG 00236OT3H145T-S motor, 3 fázis, 2 LE, 3510 143/5T 575 V, 1.94 A

Raktáron
Tétel: AH3QTL Típus: 00236OT3H145T-SKereszthivatkozás: 33 LE

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€814.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret143 / 5T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.9
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9 23 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság85.5
SzámCC029A
Teljes hossz12 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.325
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)30.99

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotor rögzítési helyzeteAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 01518OT3E254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,477.67
WEG 01518OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,457.18
WEG 02036OT3E254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.0€2,825.50
WEG 02036OT3H254T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.0€2,895.01
WEG 02018OT3E256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,947.72
WEG 02018OT3H256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-177593.0€2,980.30
WEG 02536OT3E256T-S szivattyúmotor, 3 fázis, 25 LE, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 fok C3-fázis-352591.7€3,423.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00236OT3H145T-S motor, 3 fázis, 2 LE, 3510 143/5T 575 V, 1.94 A
€814.55 /Mértékegység