Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD A6763 tűszelep egyenes sárgaréz 3/16 hüvelykes cső | AB3WYQ 1VPU9

WEATHERHEAD A6763 tűszelep, egyenes sárgaréz, 3/16 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AB3WYQ Típus: A6763Kereszthivatkozás: 1VPU9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyagaSárgaréz
csatlakozásCső
Illesztő stílusEgyenes
FogantyúAcél
Hossz1 1 / 16 "
Max. Magasság1.031 "
Max. Nyomás150 psi
Tömítés anyagaFém
Szár típusaSárgaréz
Hőmérséklet Értékelés0 fok és 250 fok F között
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásIllesztő stílusHosszMax. MagasságCsőméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD A6775 tűszelep egyenes sárgaréz 3/8 hüvelykes cső | AB3WYT 1VPV2 A6775CsőEgyenes1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "€62.25
WEATHERHEAD A660 tűszelep egyenes sárgaréz 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x CsőEgyenes1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-€60.35
WEATHERHEAD A6755 tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5 A6755MNPT x CsőEgyenes1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€45.11
WEATHERHEAD A6760 tűszelep egyenes sárgaréz 1/4 x 3/8 hüvelyk | AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x CsőEgyenes1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-€63.21
WEATHERHEAD A6845 tűszelep szögletes sárgaréz 1/8 x 3/16 hüvelyk | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x CsőFerde1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-€43.09
WEATHERHEAD A655 tűszelep szögletes sárgaréz 1/8 x 5/16 hüvelyk | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x CsőFerde1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-€45.42
WEATHERHEAD A6855 tűszelep szögletes sárgaréz 1/4 x 5/16 hüvelyk | AB3WYZ 1VPV9 A6855MNPT x CsőFerde1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€74.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD A6763 tűszelep, egyenes sárgaréz, 3/16 hüvelykes cső
€48.33 /Mértékegység