Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1874X4X4 válaszfalcsatlakozó 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FPA 2ZKY5

WEATHERHEAD 1874X4X4 válaszfalcsatlakozó 1/4 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FPA Modell: 1874X4X4Kereszthivatkozás: 2ZKY5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Csőméret1 / 4 "
típusFérfi nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1874X10X10 válaszfalcsatlakozó 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FNZ 2ZKY4 1874X10X10Quick Connect5 / 8 "€97.79
WEATHERHEAD 1874X6X6 válaszfalcsatlakozó 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FPB 2ZKY6 1874X6X6Quick Connect3 / 8 "€52.14
WEATHERHEAD 1474X4 válaszfalcsatlakozó 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FTP 2ZLR7 1474X4Kompressziós nylon cső1 / 4 "€30.44
WEATHERHEAD 1474X6 ​​válaszfalcsatlakozó 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FTQ 2ZLR9 1474X6Kompressziós nylon cső3 / 8 "€43.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1874X4X4 válaszfalcsatlakozó 1/4 hüvelykes csőméret
€44.83 /Mértékegység