Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1872X3 férfi ágú póló 1/8-27 3/16 hüvelykes csőméret | AC4FNH 2ZKW3

WEATHERHEAD 1872X3 Férfi ág póló 1/8-27 3/16 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FNH Modell: 1872X3Kereszthivatkozás: 2ZKW3
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
€32.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 8 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 8-27
Csőméret3 / 16 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412200015
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1872X4 férfi ágú póló 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€35.91
WEATHERHEAD 1872X4X4 férfi ág póló 1 / 4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€46.50
WEATHERHEAD 1872X8X4 férfi ág póló 1 / 4-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€75.69
WEATHERHEAD 1872X8X8 férfi ágú póló 1/2-14 12 hüvelykes csőméret | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€88.52
WEATHERHEAD 1472X4 férfi ágú póló 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Kompressziós nylon cső1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€36.22
WEATHERHEAD 1472X6 Férfi ág póló 1 / 4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Kompressziós nylon cső1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€35.10
WEATHERHEAD 1472X6X4X4 férfi ágú póló 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FTJ 2ZLP6 1472X6X4X4Kompressziós nylon cső1 / 4 "1 / 4-183/8 "- 1/4"€49.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1872X3 Férfi ág póló 1/8-27 3/16 hüvelykes csőméret
€32.66 /Mértékegység