Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEARWELL 566.78X18X18CH fáradásgátló csempék faszén 18 x 18 | AH8TXL 38ZC23

WEARWELL 566.78X18X18CH Fáradtsággátló csempe faszén 18 x 18

Raktáron
Cikkszám: AH8TXL Típus: 566.78X18X18CHKereszthivatkozás: 38ZC23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő Fáradásgátló Mat
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFaszén
élek(2) egyenes, (2) reteszelő
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz1 '6 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjaNégyzet
Szőnyeg felületi mintaNégyzetrács
FelületVinyl
Vastagság7 / 8 "
Szélesség1 '6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.134
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Matting sorozat kompatibilitás: 560 rámpa és sarok, 561 rámpa, 564 sarok

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
WEARWELL 566.78X18X18WH fáradtsággátló csempe fehér 18 x 18 | AH8TXM 38ZC24 566.78X18X18WHfehér€107.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 566.78X18X18CH Fáradtsággátló csempe faszén 18 x 18
€79.75 /Mértékegység