WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 reteszelő vízelvezető szőnyeg szürke 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 reteszelő vízelvezető szőnyeg szürke 18 x 18 PK10

Raktáron
Tétel: AH8TXK Modell: 565.78X18X18CH-CS10Kereszthivatkozás: 38ZC22

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€994.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő vízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFaszén
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.128.0
élek(4) reteszelés
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz1 '6 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Szőnyeg rámpa anyagaVinyl
Mat alakjaNégyzet
Szőnyeg felületi mintaCsikorog
A vízelvezető furatok alakjaNégyzet
A vízelvezető furatok mérete0.880 "L x 0.880" NY
FelületVinyl
Vastagság7 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség1 '6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Matting sorozat kompatibilitás: 560, 561, 564 rámpák és sarkok

Termékváltozatok

TermékekModellA vízelvezető furatok alakjaCsúszásgátló felületszínekA vízelvezető furatok méreteVastagságSzélességVízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.élekÁr
WEARWELL 561 moduláris vízelvezető csempe fekete 18 x 18 hüvelykes | AC3DCU 2RPR8 561NégyzetIgenFekete0.880 "L x 0.880" NY7 / 8 "18 "128Egymáshoz€1,136.94
WEARWELL 564 moduláris vízelvezető csempe faszén 18 x 18 hüvelyk | AC3NMM 2UYC1 564NégyzetNemFaszén0.880 "L x 0.880" NY7 / 8 "18 "128Egymáshoz€590.78
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 reteszelő vízelvezető szőnyeg fekete 12 x12 hüvelykes PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58X12X12BK-CS20NyolcszögIgenFekete0.660 "átmérő5 / 8 "1 láb.148.0(4) reteszelés€653.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 reteszelő vízelvezető szőnyeg szürke 18 x 18 PK10
€994.05 /Mértékegység