Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEARWELL 095 Tacky Mat White 18 x 36 hüvelykes 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3NMQ Típus: 095Kereszthivatkozás: 2UYC4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€793.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEldobható Tacky Mat
AntimikrobiálisNem
Fékfolyadék ellenállóNem
színekfehér
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz36 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
AnyagVinil polimer
Lapok száma matonként30
Általános vastagság3.18mm
A lapok hátralévő mutatójaszámozott
Vastagság1 / 8 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)93.47
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód3918102000
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 095 Tacky Mat White 18 x 36 hüvelykes 4 db-os csomag
€793.59 /Mértékegység