WATTS WTD-600 1/2 termodinamikus gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi gőznyomás | BT3JRU 0038201

WATTS WTD-600 1/2 termodinamikus gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 psi gőznyomás

Tétel: BT3JRU Modell: WTD-600 1/2Kereszthivatkozás: 0038201
€593.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
test anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet800 fok. F
Max. Nyomás600 psi
Max. Gőznyomás600 Psi
Max. Hőmérséklet800 F fok
Mfr. SorozatWTD
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Munkahelyi nyomás3.5 psi

Termék részletek:

Termodinamikus gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 psi gőznyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS WTD-600 3/8 termodinamikus gőzcsapda, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi gőznyomás | BR7WGQ 0038200 WTD-600 3/83 / 8 "3 / 8 "€477.12
ajánlatkérés
WATTS WTD-600 3/4 termodinamikus gőzcsapda, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi gőznyomás | BR7WGW 0038202 WTD-600 3/43 / 4 "3 / 4 "€620.17
ajánlatkérés
WATTS WTD-600 1 termodinamikus gőzfogó, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi gőznyomás | BR7WGX 0038203 WTD-600 11"1"€1,136.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS WTD-600 1/2 termodinamikus gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 psi gőznyomás
€593.20 /Mértékegység