WATTS WFT-75 3/4 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 75 psi gőznyomás | BT3JRR 0037114

WATTS WFT-75 3/4 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 75 psi gőznyomás

Raktáron
Tétel: BT3JRR Modell: WFT-75 3/4Kereszthivatkozás: 0037114

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€596.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
test anyagaÖntöttvas
TestnevelésC-minta
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Nyomás125 psi
Max. Gőznyomás75 Psi
Max. Hőmérséklet250 F fok
Mfr. SorozatWFT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
DugóNem
SzűrőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76

Termék részletek:

Úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 75 Psi gőznyomás

Termékváltozatok

TermékekModellTestmintázatTestnevelésBemeneti méretMax. GőznyomásMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretÁr
WATTS WFT-15 1 1/4 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 15 psi gőznyomás | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4H mintaH-minta1 1 / 4 "15 psi250 fok. F15 PSI1-1 / 4 "€439.77
WATTS WFT-30 3/4 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 30 Psi gőznyomás | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-H-minta3 / 4 "30 Psi250 F fok-3 / 4 "€423.84
WATTS WFT-30 1 1/4 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 30 psi gőznyomás | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4H mintaH-minta1 1 / 4 "30 Psi250 fok. F30 psi1-1 / 4 "€552.06
WATTS WFT-15 2 úszó és termosztatikus radiátor gőzcsapda, 2 hüvelykes bemenet, 15 psi gőznyomás | BR4XFB 0037108 WFT-15 2H mintaH-minta2"15 psi250 fok. F15 PSI2"€1,071.74
ajánlatkérés
WATTS WFT-30 1 1/2 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 30 psi gőznyomás | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2H mintaH-minta1 1 / 2 "30 Psi250 fok. F30 psi1-1 / 2 "€675.84
ajánlatkérés
WATTS WFT-30 1 úszó és termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1 hüvelykes bemenet, 30 psi gőznyomás | BR4XFE 0037110 WFT-30 1H mintaH-minta1"30 Psi250 fok. F30 psi1"€478.14
WATTS WFT-75 1 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 1 hüvelykes bemenet, 75 psi gőznyomás | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1C mintaC-minta1"75 Psi250 fok. F75 PSI1"€650.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS WFT-75 3/4 úszó és termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 75 psi gőznyomás
€596.93 /Mértékegység