Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS TK-9A visszafolyásgátló tesztkészlet, +/-2% pontosság, 3 tömlő | AB2BGT 1KYB6 / 385496

WATTS TK-9A visszafolyásgátló tesztkészlet, +/-2% pontosság, 3 tömlő

Raktáron
Tétel: AB2BGT Modell: TK-9AKereszthivatkozás: 1KYB6 / 385496

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€4,145.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló tesztkészlet, 3 szelep
PontosságA teljes skála +/- 2% -a
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mfr. SorozatTK-9A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9015
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

A Watts TK-9A visszafolyásgátló tesztkészlet a nyomás-vákuum-megszakítók, a kiömlésálló vákuum-megszakítók, valamint a kettős visszacsapó szelepek és a visszaáramlás-gátló egységek tesztelésére szolgál.

Jellemzők:

  • Ez a visszafolyásgátló tesztkészlet könnyen csatlakoztatható egy RPZ-eszközhöz a biztonsági szelep nyitási különbségének, a zónanyomás-különbségnek és az elszennyeződött visszacsapó szelepek pontos teszteléséhez.
  • Időjárásálló mérőműszerrel rendelkezik, 600 psi nyomású golyóscsapokkal a be-/kikapcsoláshoz és tűszelepekkel a +/-2%-os pontosságú adagoláshoz.
  • Ez a tesztkészlet menetes csatlakozó-adaptereket, belső menetes forgócsatlakozókkal és tesztszelepekkel ellátott tömlőket, valamint nedvességálló használati útmutatót tartalmaz a tesztelhető szerelvényekhez való csatlakoztatáshoz.
  • Ütésálló hordtáskában érkezik a könnyű kezelés és hozzáférhetőség érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • USC
  • ASSE 5000

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Watts TK-9A visszafolyásgátló tesztkészlet maximális üzemi hőmérséklete?

V. Ez a visszafolyásgátló tesztkészlet legfeljebb 210 F-os hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Mi a különbség a visszafolyásgátló és a visszacsapó szelep között?

A. A visszacsapó szelepek megakadályozzák a visszaáramlást a szennyvízátemelő állomásokba, a kidobórendszerekbe, a szennyvízvezetékekbe és az elvezető aknába, míg a visszafolyásgátlók megakadályozzák a víz visszaáramlását a vízellátó csőbe, megvédve az ivóvizet a szennyeződéstől.

K. Milyen gyakran kell a visszafolyásgátlót tesztelni?

V. A visszafolyásgátlókat legalább évente egyszer tesztelni kell.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatÁr
WATTS TK-99E nyomás- és kiömlésgátló vákuumtörő analóg tesztkészlet | AE3BBF 5AJ67 / 385511 TK-99E1%Visszafolyásgátló tesztkészlet, 5 szelep13.7 BarTK-99E€6,027.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS TK-9A visszafolyásgátló tesztkészlet, +/-2% pontosság, 3 tömlő
€4,145.27 /Mértékegység