Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS TK-99E nyomás- és kiömlésgátló vákuumtörő analóg tesztkészlet | AE3BBF 5AJ67 / 385511

WATTS TK-99E nyomás- és kiömlésgátló vákuumtörő analóg tesztkészlet

Raktáron
Tétel: AE3BBF Modell: TK-99EKereszthivatkozás: 5AJ67 / 385511
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
€6,027.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló tesztkészlet, 5 szelep
Pontosság1%
Max. Munkahelyi nyomás13.7 Bar
Mfr. SorozatTK-99E

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Visszafolyásmérő készlet ideális nyomás- és kiömlésgátló vákuum-megszakítók, csökkentett nyomású zóna szerelvények és kettős visszacsapó szelep szerelvények ellenőrzéséhez.
    • Tartalmaz egy 4.5 hüvelykes átmérőjű arcmérőt két skálával, amelyek 0-15 psi és 0-1 bar nyomásértékeket mérnek
    • Könnyű tűszelepek vegyszerálló burkolatokba zárva
    • Levegő-mérő a csövekben vagy tartályokban lévő nyomásszintek (0–200 psi) kimutatására
    • Három színkódolt, 6 láb tömlõ menetes, elforgatható tengelykapcsolóval
    • Lökéskábel a rezgések és a kopások ellen
    • Cserélhető tömlőszűrők és szelepszár tömítések a felhasználói kényelem és a pozitív elzáró alkalmazások érdekében, ill.
    • Fúvós illesztésű és perselyes adapterek
    • Maximális üzemi hőmérséklet 200°F

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a visszaáramlási tesztelésnek?

V. A kiömlésgátló vákuum-megszakítókat, a nyomás-vákuum-megszakítókat és a kettős visszacsapó szelep-szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell az ipari veszélyek elkerülése érdekében. A visszaáramlási tesztelési folyamat biztosítja ezen eszközök zökkenőmentes működését.

K. Kínál a márka tárolótokot a visszafolyásmérő készlethez?

V. Igen, ehhez a készlethez tartozik egy hordtáska, amely biztosítja a készülék biztonságát és a munkahelyi hordozhatóságot.

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatÁr
WATTS TK-9A visszafolyásgátló tesztkészlet, +/-2% pontosság, 3 tömlő | AB2BGT 1KYB6 / 385496 TK-9AA teljes skála +/- 2% -aVisszafolyásgátló tesztkészlet, 3 szelep12.1 BarTK-9A€4,145.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS TK-99E nyomás- és kiömlésgátló vákuumtörő analóg tesztkészlet
€6,027.47 /Mértékegység