Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS STMTMSTTRP-3MGHSW Thermostatic Radiator Steam Trap, 3/4 Inch Inlet, 65 Psi Steam Pressure | BR4XDP 0036051

WATTS STMTMSTTRP-3MGHSW termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 65 psi gőznyomás

Raktáron
Tétel: BR4XDP Modell: STMTMSTTRP-3MGHSWKereszthivatkozás: 0036051
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
€404.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
test anyagaSárgaréz
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Működési hőmérséklet267 fok. F
Max. Nyomás65 psi
Max. Gőznyomás65 Psi
Max. Hőmérséklet267 F fok
Max. Munkahelyi nyomás65 psi
Mfr. SorozatMGH
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
DugóNem
Nyomásbeállítási tartomány25 "-től 65 Psi-ig
nyomás tartomány25-65 psi
SzűrőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945

Termék részletek:

Termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 65 Psi gőznyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatTestmintázatTestnevelésKimeneti méretNyomásbeállítási tartománynyomás tartományBemeneti méretMax. NyomásÁr
WATTS STMTMSTTRP-1GAP termosztatikus radiátor gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGSzögSzög1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€266.68
WATTS STMTMSTTRP-1VG termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGFüggőlegesFüggőleges1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€342.48
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGJobb oldali sarokJobb oldali sarok1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGBal oldali sarokBal oldali sarok1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGFüggőleges kettős unióFüggőleges kettős unió1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€509.01
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP termosztatikus radiátor gőzcsapda, 3/4 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFSzögSzög3 / 4 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi3 / 4 "25 psi€340.59
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 65 psi gőznyomás | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPMGHSzögSzög3 / 4 "25 "-től 65 Psi-ig25-65 psi3 / 4 "65 psi€372.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-3MGHSW termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 65 psi gőznyomás
€404.22 /Mértékegység