Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 golyós és hulladék golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F, 600 Psi nyomás | CB2RLM 0393804

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 golyós és hulladék golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F, 600 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: CB2RLM Modell: SA6400 CA1 SS EMV 1Kereszthivatkozás: 0393804

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€257.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv40 gpm
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet450 fok. F
Mfr. SorozatLFEMVII-6400-SS
Min. Hőmérséklet-55 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték150 hüvelyk-font.
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9

Termék részletek:

Golyós és hulladék golyóscsap, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok. F, 600 Psi nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 golyós és hulladék golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F, 600 Psi nyomás
€257.05 /Mértékegység