Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS PWMB40M50 Depth Cartridge, 2 1/2 inch x 40 Inch Size | BP7UND 7100347

WATTS PWMB40M50 mélységű kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 40 hüvelyk méretű

Raktáron
Item: BP7UND Típus: PWMB40M50Kereszthivatkozás: 7100347

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Végső sapkákDOE
Szűrőméret2-1 / 2 "x 40"
Szűrő típusaOlvadás fújt
Max. Kapacitás9999 Gal.
Max. Áramlási sebesség9999 Gpm
Max. Hőmérséklet140 F fok
Mfr. SorozatPWMB
Min. Hőmérséklet40 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54

Termék részletek:

Mélység patron, 2 1/2 hüvelyk x 40 hüvelyk méretű

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretÁr
WATTS PWMB10M50 mélységi kazetta, 2.5 hüvelyk x 9.78 hüvelyk méret | BP7UGA 7100335 PWMB10M502.5 "x 9.78"€9.47
WATTS PWMB10M10 mélységi kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 9 7/8 hüvelyk méret | BP7UGB 7100332 PWMB10M102-1/2-x 9 7/8€8.97
WATTS PWMB20M1 mélységi kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | BP7UGD 7100336 PWMB20M12-1 / 2 "x 20"€13.72
WATTS PWMB20M5 mélységi kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | BP7UGE 7100337 PWMB20M52-1 / 2-x 20€14.21
WATTS PWMB30M1 mélységi kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | BP7UGF 7100340 PWMB30M12-1 / 2 "x 30"€14.69
WATTS PWMB20M20 mélységi kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | BP7UGG 7100338 PWMB20M202-1 / 2-x 20€12.33
WATTS PWMB20M50 mélységi kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | BP7UGH 7100339 PWMB20M502-1 / 2-x 20€12.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PWMB40M50 mélységű kazetta, 2 1/2 hüvelyk x 40 hüvelyk méretű
€21.76 /Mértékegység