Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

WATTS PCCCA3K Javítókészlet Cinch bilincsekkel Pex x Pex | AA2AJQ 10A280

WATTS PCCCA3K javítókészlet, Pex x Pex szorítókapcsokkal

Cikkszám: AA2AJQ Modell: PCCCA3KKereszthivatkozás: 10A280
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€12.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítókészlet szorítóbilincsekkel
test anyagaSárgaréz, rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaPEX
Max. Nyomás160 psi
Pex méret1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPex méretCsőméretÁr
WATTS PCCCA6K Javítókészlet Cinch bilincsekkel Pex x Pex | AA2AJR 10A281 PCCCA6K5 / 8 "5 / 8 "€26.72
WATTS PCCCA4K Javítókészlet Cinch bilincsekkel Pex x Pex | AA2AJT 10A282 PCCCA4K3 / 4 "3 / 4 "€17.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PCCCA3K javítókészlet, Pex x Pex szorítókapcsokkal
€12.93 /Mértékegység