Watts Pccca6k | 81005326 | 10a281 | Javítókészlet szorítóbilincsekkel Pex X Pex | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

WATTS PCCCA6K Javítókészlet Cinch bilincsekkel Pex x Pex | AA2AJR 10A281

WATTS PCCCA6K 81005326 javítókészlet, Pex x Pex szorítóbilincsekkel

Cikkszám: AA2AJR Modell: PCCCA6KKereszthivatkozás: 10A281 / 81005326
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€26.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítókészlet szorítóbilincsekkel
test anyagaSárgaréz, rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaPEX
Kereszthivatkozás81005326
Max. Nyomás160 psi
Pex méret5 / 8 "
Csőméret5 / 8 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPex méretCsőméretÁr
WATTS PCCCA3K Javítókészlet Cinch bilincsekkel Pex x Pex | AA2AJQ 10A280 PCCCA3K1 / 2 "1 / 2 "€12.93
WATTS PCCCA4K Javítókészlet Cinch bilincsekkel Pex x Pex | AA2AJT 10A282 PCCCA4K3 / 4 "3 / 4 "€17.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PCCCA6K 81005326 javítókészlet, Pex x Pex szorítóbilincsekkel
€26.72 /Mértékegység