WATTS P16 úszógolyós szerelvény kerek műanyag 8 hüvelykes | AC4EHF 2ZDU7

WATTS P16 úszógolyós szerelvény kerek műanyag 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC4EHF Modell: P16Kereszthivatkozás: 2ZDU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€103.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfloat Ball
csatlakozásbelső
Úszó Dia.8"
Úszó fajsúly0.082
Úszó súly3.27 oz.
AnyagMűanyag
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
AlakRound
CsavarmenetesÖnálló, 3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó Dia.AnyagMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMfr. SorozatAlakÁr
WATTS CX 4x5 úszógömb hosszúkás réz 4 hüvelyk | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Réz200 fok F--Hosszúkás€151.08
WATTS C-4 Float Ball Round Réz 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Réz200 fok F--Round€137.92
WATTS C5 úszógömb kerek réz 5 hüvelyk | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Réz200 fok F--Round€144.12
WATTS C6-7 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Réz200 fok F--Round€157.43
WATTS C6-3 úszógömb kerek réz 6 hüvelyk | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Réz200 fok F--Round€160.10
WATTS C7 úszógömb kerek réz 7 hüvelyk | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Réz200 fok F--Round€211.56
WATTS PX 4x5 úszógömb hosszúkás műanyag 4 hüvelyk | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Műanyag140 fok F--Hosszúkás€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS P16 úszógolyós szerelvény kerek műanyag 8 hüvelykes
€103.18 /Mértékegység