WATTS M500-OSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél

Item: CC7YPT Modell: M500-OSY-LM 8Kereszthivatkozás: 0206654
€28,734.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret8"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló szerelvény, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS M500-DOSY-C 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC2ALG 0206507 M500-DOSY-C 88"€23,886.64
ajánlatkérés
WATTS M500-DOSY-G 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC2ALL 0206508 M500-DOSY-G 88"€23,886.64
ajánlatkérés
WATTS M500-OSY-LM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YPL 0206653 M500-OSY-LM 66"€13,696.41
ajánlatkérés
WATTS M500-OSY-LM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CC7YPN 0206650 M500-OSY-LM 2 1/22 1 / 2 "€7,090.88
ajánlatkérés
WATTS M500-OSY-LM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YPU 0206651 M500-OSY-LM 33"€7,851.46
ajánlatkérés
WATTS M500-OSY-LM 10 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC7YPV 0206655 M500-OSY-LM 1010 "€33,932.70
ajánlatkérés
WATTS M500-OSY-LM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelyk, rozsdamentes acél | CC7YPY 0206652 M500-OSY-LM 44"€9,285.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M500-OSY-LM 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél
€28,734.80 /Mértékegység