WATTS LFU009-QT 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY8WEA 0122594

WATTS LFU009-QT 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes, bronz

Tétel: BY8WEA Típus: LFU009-QT 1/2Kereszthivatkozás: 0122594
€846.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseÖntött réz szilícium ötvözet
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusUniós közös
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLFU009
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusUniós közös
SzűrőNem
Menet típusaftp kiterjesztés
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Negyedfordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFU009M2-QT 1 1/4 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY7CEB 0122686 LFU009M2-QT 1 1/41-1 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok1-1 / 4 "€1,678.01
ajánlatkérés
WATTS LFU009M2-QT 1 1/2 negyedfordulatú elzárószelep, soros, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY7CED 0122687 LFU009M2-QT 1 1/21-1 / 2 "180 F fok12.1 Bar33 F fok1-1 / 2 "€1,860.03
ajánlatkérés
WATTS LFU009M2-QT 3/4 negyedfordulatú elzárószelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8WEM 0122607 LFU009M2-QT 3/43 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "€915.96
ajánlatkérés
WATTS LFULF009-QT-S 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | CA3KGL 0124319 LFULF009-QT-S 1/21 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1 / 2 "€807.20
ajánlatkérés
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/4 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | CA3KGQ 0124321 LFULF009M2-QT-S 1 1/41 1 / 4 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1-1 / 4 "€1,966.57
ajánlatkérés
WATTS LFULF009M2-QT-S 1 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz | CA3KGT 0124322 LFULF009M2-QT-S 1 1/21 1 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1-1 / 2 "€2,198.87
ajánlatkérés
WATTS LFU009M2-QT 1 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 hüvelykes méretű, bronz | CC3NUZ 0122847 LFU009M2-QT 11"180 fok. F175 PSI33 fok. F1"€1,090.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFU009-QT 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes, bronz
€846.00 /Mértékegység