Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | CA4EEQ 0125561

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CA4EEQ Típus: LFRC105-THDXUT 3/4Kereszthivatkozás: 0125561
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
€118.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Lemezanyagelasztomer
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Munkahelyi nyomás20.7 Bar
Mfr. SorozatLRC105
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusUniós közös
Nyomásbeállítási tartomány3.5 Bar
SzűrőIgen
Menet típusaNPT
VágóanyagBronz
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozástest anyagaLemezanyagKimeneti méretKimeneti típusVágóanyagBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS LFRC105-THDXUT 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | CA4EET 0125562 LRC105-THDXUT 1Női menetesÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetelasztomer1"Uniós közösMérnöki kompozitNői menetes1"€168.44
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelyk méretű, réz-szilícium ötvözet | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Ólommentes öntött réz szilícium ötvözetEPDM – 70 Duro-peroxiddal kikeményedett3 / 4 "Pex bővítésMérnöki kompozit-3 / 4 "€117.83
WATTS RC105-CEFXCEF 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 hüvelyk méretű, réz-szilícium ötvözet | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Pex bővítésÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetEPDM1"Pex bővítés-Pex bővítés1"€167.50
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz szilícium | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Ólommentes réz szilícium ötvözetelasztomer3 / 4 "HullámkreppeltBronz-3 / 4 "€117.83
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, krimpelt, 1 hüvelykes méret | CA7TUG 0125558 LRC105-PEXXPEX 1HullámkreppeltÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetelasztomer1"HullámkreppeltMérnöki kompozitHullámkreppelt1"€167.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes
€118.31 /Mértékegység