Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFIS6301 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | CC7EVF 0123630

WATTS LFIS6301 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi

Raktáron
Cikkszám: CC7EVF Modell: LFIS6301 1Kereszthivatkozás: 0123630

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€78.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet350 fok. F
Mfr. SorozatLFIT6300
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5475

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFIS6301 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | CC7EUV 0123628 LFIS6301 1/21 / 2 "350 fok. F-40 fok F1 / 2 "€43.17
WATTS LFIS6301 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | CC7EUZ 0123629 LFIS6301 3/43 / 4 "350 F fok-40 fok F3 / 4 "€59.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFIS6301 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi
€78.65 /Mértékegység