Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFH7C 3/4 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY6PNP 0792078

WATTS LFH7C 3/4 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BY6PNP Modell: LFH7C 3/4Kereszthivatkozás: 0792078
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
€428.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Karosszéria befejezéseKróm-nikkel bevonatú
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLFH7
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaBuna-N
SzűrőNem
Menet típusaGHT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405

Termék részletek:

Kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellTételtest anyagaTestmintázatMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 912-HP 3/4" tömlőcsepp vákuumtörő, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "Kettős visszacsapó szelepSárgaréz-180 F fok27.5 Bar912 hp--€926.59
WATTS SA9D kettős visszacsapó szelep, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | CA4CHL 0061889 SA9DKettős visszacsapó szelepSárgaréz-250 F fok12.1 Bar9D33 F fok-€76.53
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 kettős visszacsapó szelep, csatlakozó NPT bemenet x aljzat NPT kimenet, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Kettős visszacsapó szelepRéz-180 fok. F150 psi-33 fok. FNői menetes€96.92
ajánlatkérés
WATTS LF7R 1/2 dupla visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2toldatÓlommentes sárgarézSorban180 fok. F175 PSILF7R33 fok. FNői menetes€24.62
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 kettős visszacsapó szelep, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelykes méret | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Dupla visszacsapó szelep szerelvényÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetEgyenes-150 psi-33 fok. FNői menetes€184.25
ajánlatkérés
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 kettős visszacsapószelepes visszafolyásgátló, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méretű, réz | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Kettős visszacsapó szelepRéz-180 fok. F150 psi-33 fok. FNői menetes€107.06
ajánlatkérés
WATTS CU7-U2-U2 1X1 kettős visszafolyásgátló, NPT bemenet x NPT kimenet, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű, réz | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Kettős visszacsapó szelepRéz-180 fok. F150 psi-33 fok. FNői menetes€114.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFH7C 3/4 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz
€428.82 /Mértékegység