WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 kettős visszacsapó szelep, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelykes méret | CB3JXJ 0792068

WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 kettős visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes méret

Tétel: CB3JXJ Model: LF7-U2-2 1/2X1/2Kereszthivatkozás: 0792068
€222.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
TestmintázatEgyenes
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásUniós közös
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Ülés anyagaMűanyag

Termék részletek:

Kettős visszacsapó szelep, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méretű

Termékváltozatok

TermékekModellTételtest anyagaTestmintázatMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 912-HP 3/4" tömlőcsepp vákuumtörő, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "Kettős visszacsapó szelepSárgaréz-180 F fok27.5 Bar912 hp--€926.59
WATTS LFH7C 3/4 dupla visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Kettős visszacsapó szelepÓlommentes sárgaréz-180 F fok10.3 BarLFH733 F fok-€428.82
WATTS SA9D kettős visszacsapó szelep, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | CA4CHL 0061889 SA9DKettős visszacsapó szelepSárgaréz-250 F fok12.1 Bar9D33 F fok-€76.53
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 kettős visszacsapó szelep, csatlakozó NPT bemenet x aljzat NPT kimenet, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Kettős visszacsapó szelepRéz-180 fok. F150 psi-33 fok. FNői menetes€96.92
ajánlatkérés
WATTS LF7R 1/2 dupla visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2toldatÓlommentes sárgarézSorban180 fok. F175 PSILF7R33 fok. FNői menetes€24.62
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 kettős visszacsapószelepes visszafolyásgátló, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk méretű, réz | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Kettős visszacsapó szelepRéz-180 fok. F150 psi-33 fok. FNői menetes€107.06
ajánlatkérés
WATTS CU7-U2-U2 1X1 kettős visszafolyásgátló, NPT bemenet x NPT kimenet, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk méretű, réz | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Kettős visszacsapó szelepRéz-180 fok. F150 psi-33 fok. FNői menetes€114.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 kettős visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes méret
€222.94 /Mértékegység