Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-TC-TH 1 Ball Valve, 1 Inch Inlet, 350 Deg. F Max. Temp., 600 Psi | CC2KDY 0792514

WATTS LFFBV-TC-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: CC2KDY Modell: LFFBV-TC-TH 1Kereszthivatkozás: 0792514
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
€229.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Cv60 gpm
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet350 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Nyomaték200 hüvelyk-font.
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7236

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeállítottGolyó anyagVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomatékÁr
WATTS LFFBV-TH 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2NemSárgarézTee fogantyú1 / 2 "350 F fok1 / 2 "60 "- Lbs.€87.25
WATTS LFFBV 1 1/4 golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4NemSárgarézKar fogantyú1 1 / 4 "350 fok. F1-1 / 4 "250 hüvelyk-font.€335.71
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2NemSárgarézTee fogantyú1 / 2 "350 fok. F1 / 2 "60 hüvelyk-font.€98.34
WATTS LFFBV 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2NemSárgarézKar fogantyú1 1 / 2 "350 fok. F1-1 / 2 "320 hüvelyk-font.€429.73
WATTS LFFBV-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 350 fok. F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1NemSárgarézKar fogantyú1"350 fok. F1"200 hüvelyk-font.€220.63
WATTS LFFBV 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CC2KDQ 0792511 LFFBV 2NemSárgarézKar fogantyú2"350 fok. F2"500 hüvelyk-font.€751.05
WATTS LFFBV-M 1/2 A golyósszelep, 2 1/2–4 hüvelykes visszafolyásgátló, 1/2 hüvelykes méret | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 A---1 / 2 "---€118.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-TC-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€229.25 /Mértékegység