Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 1953-2X-5PK csavarhúzó bit hornyos teljesítményű meghajtó #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59

APEX-TOOLS 1953-2X-5PK csavarhúzó bit hornyos teljesítményhajtás #2 Pk5

Raktáron
Tétel: AB6YDV Modell: 1953-2X-5PKKereszthivatkozás: 22PF59
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
€46.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza3.5 "
Bit stílusRobertson téri mélyedés
Hossz1 15 / 16 "
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
Pontméret#2
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusSzögletes mélyedés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207907570
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Power Drive Bit #1 1.94 - 5 db-os csomag | AE6EKX 5RDV0 954-1X-5PK1 15 / 16 "-#1€22.88
APEX-TOOLS 954-2X-5PK négyszögletes Power Bit #2 1.94 - 5 db-os csomag | AE6EKY 5RDV1 954-2X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#2€22.24
APEX-TOOLS 954-3X-5PK négyszögletes Power Bit #3 6 - 5-ös csomag | AE6ELE 5RDV7 954-3X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3€23.95
APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Power Bit #3 Négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár PK5 | AG9TAZ 22DG47 954-C-3X-5PK-6"#3€63.15
APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Power Bit #2 négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár PK5 | AG9VWH 22PF49 1951-2X-5PK-2.75 "#2€39.39
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Power Bit #3 Négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3€42.85
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Power Bit #1 Négyzet alakú 1/4 hüvelykes szár PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1€48.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 1953-2X-5PK csavarhúzó bit hornyos teljesítményhajtás #2 Pk5
€46.91 /Mértékegység