WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 elektromos motor szelep, 24 V, 2 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVT 0123412

WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 elektromos motor szelep, 24 V, 2 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás

Tétel: BY6KVT Modell: LFEMVII6400SS-35024-40 2Kereszthivatkozás: 0123412
€4,701.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Elektromos besorolás24V
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet150 F fok
Mfr. SorozatLFEMVII-6400-SS
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaPTFE Durafill
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaPTFE Durafill
WOG (PSI)600 Psi

Termék részletek:

Elektromos motor szelep, 24 V, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagatest anyagaVezérlő típusaTengely anyagaBemeneti méretBemeneti menet típusaMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletÁr
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 1/2 elektromos motor szelep, 115 V, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVQ 0123410 LFEMVII6400SS-115-8 1/2PTFE DurafillBronzTee fogantyú316 Stainless Steel1 / 2 "-150 F fok-40 fok F€2,446.31
ajánlatkérés
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 1/2 elektromos motor szelep, 115 V, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVR 0123411 LFEMVII6400SS-115-35 1/2PTFE DurafillBronzTee fogantyú316 Stainless Steel1 / 2 "NPTF150 fok. F-40 fok F€2,446.31
ajánlatkérés
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 1/2 elektromos motor szelep, 24 V, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVU 0123414 LFEMVII6400SS-24-18 1/2PTFE DurafillBronzTee fogantyú316 Stainless Steel1 / 2 "NPTF150 fok. F-40 fok F€2,148.26
ajánlatkérés
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 3/4 elektromos motor szelep, 115 V, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVW 0123416 LFEMVII6400SS-115-8 3/4PTFE DurafillBronzTee fogantyú316 Stainless Steel3 / 4 "-150 F fok-40 fok F€2,552.53
ajánlatkérés
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 3/4 elektromos motor szelep, 115 V, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVX 0123417 LFEMVII6400SS-115-35 3/4PTFE DurafillBronzTee fogantyú316 Stainless Steel3 / 4 "-150 F fok-40 fok F€2,552.53
ajánlatkérés
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 3/4 elektromos motor szelep, 24 V, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVY 0123418 LFEMVII6400SS-24-18 3/4PTFE DurafillBronzTee fogantyú316 Stainless Steel3 / 4 "-150 F fok-40 fok F€2,184.74
ajánlatkérés
WATTS LFEMVII6400SS-24-40 3/4 elektromos motor szelep, 24 V, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás | BY6KVZ 0123419 LFEMVII6400SS-24-40 3/4PTFE DurafillBronzTee fogantyú316 Stainless Steel3 / 4 "-150 F fok-40 fok F€2,184.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 elektromos motor szelep, 24 V, 2 hüvelykes bemenet, 600 psi nyomás
€4,701.89 /Mértékegység