Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0–60 Psi | BT6KHX 0121697

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok F, 0–60 Psi

Raktáron
Tétel: BT6KHX Modell: LFDPG3-2 0-60 1/4Kereszthivatkozás: 0121697

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€71.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Case MaterialABS polimer
Dial Méret2"
belépésVissza
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Mfr. SorozatLFDPG-3
Min. Hőmérséklet-4 fok F
nyomás tartomány0-60 psi
Érzékelő elemIgen
Tengely anyagaÓlommentes sárgaréz
Temp. Hatótávolság-4 - 176 Deg. F
Hőmérséklet tartomány-4 - 176 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0814

Termék részletek:

Nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0 - 60 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretBemeneti méretnyomás tartományÁr
WATTS LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0–60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0-60 psi€80.65
WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0–160 Psi | BT6KHW 0121699 LFDPG3-2 0-160 1/42"1 / 4 "0-160 psi€71.93
WATTS LFDPG3-2 0-200 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–200 Psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0-200 psi€71.93
WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0–160 Psi | BT6WDA 0121712 LFDPG3-1 0-160 1/81"1 / 8 "0-160 psi€71.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok F, 0–60 Psi
€71.93 /Mértékegység