Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFBD3F 1/2 kazán leeresztő elzárása, 1/2 hüvelykes bemenet, 180 fok. F, 200 Psi nyomás | CC7EUU 0123623

WATTS LFBD3F 1/2 kazán leeresztő elzárása, 1/2 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: CC7EUU Modell: LFBD3F 1/2Kereszthivatkozás: 0123623
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
€29.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán leeresztő szelep
test anyagaSárgaréz
TestmintázatSzög
TestnevelésSzög
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaIPS
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Gőznyomás9999 Psi
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Víznyomás9999 Psi
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLFBD
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFérfi menetes
DugóNem
Relief nyomás9999 Psi
SzűrőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2453

Termék részletek:

Kazán leeresztő elzárása, 1/2 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklettest anyagaTestmintázatMfr. SorozatKimeneti méretTestnevelésBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS BD-1C 1/2 FGD kazán leeresztő elzárása, kettős csatlakozású forrasztás vagy dugasz, 1/2 hüvelykes méret | BR7LBC 0820898 BD-1C 1/2 FGD180 fok. FSárgarézSzög---Férfi menetes1 / 2 "€27.76
ajánlatkérés
WATTS LFBD-2C 3/4 kazán leeresztő elzárása, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 F fokSárgaréz-LFBD3 / 4 "Szög-3 / 4 "€25.46
WATTS BD6 3/4 kazán leeresztő elzárása, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás | CA7KVJ 0820904 BD6 3/4180 F fokSárgaréz-BD3 / 4 "Egyenes-3 / 4 "€18.50
WATTS BD5 1/2 kazán leeresztő elzárása, 1/2 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás | CA7KVK 0820903 BD5 1/2180 fok. FSárgarézEgyenesBD3 / 4 "EgyenesFérfi menetes1 / 2 "€21.60
WATTS BD2 3/4 kazán leeresztő elzárása, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás | CA7KVL 0820905 BD2 3/4180 F fokSárgaréz-BD3 / 4 "Szög-3 / 4 "€25.18
WATTS BD3F 1/2 kazán leeresztő elzárása, 1/2 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás | CA7KVM 0820906 BD3F 1/2180 fok. FSárgarézSzögBD3 / 4 "SzögNői menetes1 / 2 "€22.59
WATTS BD4F 3/4 kazán leeresztő elzárása, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás | CA7KVN 0820908 BD4F 3/4180 F fokSárgaréz-BD3 / 4 "Szög-3 / 4 "€23.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFBD3F 1/2 kazán leeresztő elzárása, 1/2 hüvelykes bemenet, 180 fok F, 200 Psi nyomás
€29.27 /Mértékegység