Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFB6800-LL 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY9WFR 0123249

WATTS LFB6800-LL 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Raktáron
Tétel: BY9WFR Típus: LFB6800-LL 1 1/2Kereszthivatkozás: 0123249

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€846.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatLFB6800
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzén- és üvegerősítésű PTFE Durafill
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték320
Szelep tervezés3 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomatékÁr
WATTS LFB6800 3/8 golyós szelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 F fok3 / 8 "60€180.80
WATTS LFB6800 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 F fok1 / 2 "60€206.23
WATTS LFB6800-XH 1/4 golyósszelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 F fok1 / 4 "60€371.19
WATTS LFB6800-XH 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 F fok1 / 2 "60€407.65
WATTS LFB6800-XH 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 F fok3 / 4 "150€479.62
WATTS LFB6800 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 F fok3 / 4 "150€255.14
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1 / 2 "450 F fok1-1 / 2 "320€1,054.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6800-LL 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi
€846.00 /Mértékegység