WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Operating Temperature 178 Degrees C | CA2KAC 0124002

WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Operating Temperature 178 Degrees C

Item: CA2KAC Model: LF777SM1-20 3/4Kereszthivatkozás: 0124002
€286.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugó nélkül
TömítőanyagEPDM
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. SorozatLF777S
Min. Hőmérséklet32 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaNincs dugó
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SM1-20 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Operating Temperature 178 Degrees C
€286.65 /Mértékegység