Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF777SM1-04 1/2 Y Strainer, 1/2 Inch Inlet, 1/2 Inch Outlet, 3/64 Screen Size | CB2FJV 0123085

WATTS LF777SM1-04 1/2 Y Strainer, 1/2 Inch Inlet, 1/2 Inch Outlet, 3/64 Screen Size

Raktáron
Tétel: CB2FJV Model: LF777SM1-04 1/2Kereszthivatkozás: 0123085

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€254.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatLF777S
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret3 / 64 "
Szűrőipszilon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315

Termék részletek:

Y Strainer, 1/2 Inch Inlet, 1/2 Inch Outlet, 3/64 Screen Size

Termékváltozatok

TermékekModellFedőanyagBemeneti méretKimeneti méretRögzítő burkolat típusaKépernyő méretÁr
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 60 mesh képernyőméret | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval60 HÁLÓ€460.27
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 100 mesh képernyőméret | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval100 HÁLÓ€460.27
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 40 mesh képernyőméret | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval40 háló€460.27
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 60 mesh képernyőméret | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval60 HÁLÓ€511.64
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 100 mesh képernyőméret | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval100 HÁLÓ€511.64
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 40 mesh képernyőméret | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval40 háló€511.64
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 80 mesh képernyőméret | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval80 háló€511.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SM1-04 1/2 Y Strainer, 1/2 Inch Inlet, 1/2 Inch Outlet, 3/64 Screen Size
€254.79 /Mértékegység