WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1-1/2 Inch, Max. Operating Temperature 178 Degrees C | BY7XHD 0379115

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1-1/2 Inch, Max. Operating Temperature 178 Degrees C

Tétel: BY7XHD Típus: LF777SI 1 1/2Kereszthivatkozás: 0379115
€210.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. SorozatLF777SI
Min. Hőmérséklet32 F fok
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaNincs dugó
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3249

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1-1/2 Inch, Max. Operating Temperature 178 Degrees C
€210.14 /Mértékegység