Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF6 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 3/8 hüvelykes bemenet, réz szilícium | CB2FJD 0123067

WATTS LF6 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 3/8 hüvelykes bemenet, réz szilícium

Raktáron
Tétel: CB2FJD Modell: LF6 3/8Kereszthivatkozás: 0123067
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
€154.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF6
Min. Hőmérséklet0 F fok
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés13.8 Bar
Ülés anyagaFém
Menet típusaNPT
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termék részletek:

Visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 3/8 hüvelykes bemenet, réz szilícium

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti menet típusaKimeneti méretNyomás értékelésMenet típusaÁr
WATTS LF6 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, réz szilícium | CB2FJB 0123066 LF6 1/41 / 4 "ftp kiterjesztés1 / 4 "13.8 Bar 82 ° C-on Barftp kiterjesztés€154.12
WATTS LF6 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1/2 hüvelykes bemenet, réz szilícium | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "ftp kiterjesztés1 / 2 "13.8 Bar 82 ° C-on Barftp kiterjesztés€154.12
WATTS LF6 1 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 1 hüvelykes bemenet, réz szilícium ötvözet | CB2FJF 0123070 LF6 11"ftp kiterjesztés1"13.8 Bar 82 ° C-on Barftp kiterjesztés€212.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF6 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 200 Psi, 3/8 hüvelykes bemenet, réz szilícium
€154.12 /Mértékegység